Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2703940100

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118733136

Réf. Sonepar

00097873313

Réf. Fournisseur

2703940100

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS1

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

jaune

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode