Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8946950000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - autre

  • avec résistance terminale - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248734931

Réf. Sonepar

00097873493

Réf. Fournisseur

8946950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

autre

avec résistance terminale:

Oui

blindé:

Oui

Prise de traversée pour câble RJ45.