Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8946970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248734979
Réf. Sonepar
00097873497
Réf. Fournisseur
8946970000
Marque
Weidmüller
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
0 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Connexion transversale enfichable pour le raccordement sur câbles FO.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


