Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8947010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
avec résistance terminale - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248735020
Réf. Sonepar
00097873502
Réf. Fournisseur
8947010000
Marque
Weidmüller
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non