Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8954300000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 7

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097875021

Réf. Fournisseur

8954300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

7

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

6.6 mm

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

IE-C7ES8UG-MW -Ethernet Industriel Composants Passifs