Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8955350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.26 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097875318
Réf. Fournisseur
8955350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale du conducteur:
0.26 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
8.4 mm
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
8.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Oui