Weidmüller - IE-C5DE4UP0050PSAXXX-E - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2717760050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118780116
Réf. Sonepar
00097878011
Réf. Fournisseur
2717760050
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5E
longueur:
5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


