Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2662110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118781854
Réf. Sonepar
00097878185
Réf. Fournisseur
2662110000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
finition du boîtier:
coudé
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


