Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2662120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118781861
Réf. Sonepar
00097878186
Réf. Fournisseur
2662120000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
finition du boîtier:
coudé
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
blindé:
Oui


