Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1312160015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - jaune
construction de câbles - 4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage - jaune
compatible avec une chaîne d'entraînement - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118782141
Réf. Sonepar
00097878214
Réf. Fournisseur
1312160015
Marque
Weidmüller
couleur de gaine:
jaune
construction de câbles:
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


