Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1047940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.2 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 13.2 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248784486
Réf. Sonepar
00097878448
Réf. Fournisseur
1047940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.2 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
13.2 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non