Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1047950000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 39.6 mm

  • hauteur - 39.6 mm

  • profondeur - 34.7 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248784493

Réf. Sonepar

00097878449

Réf. Fournisseur

1047950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

39.6 mm

hauteur:

39.6 mm

profondeur:

34.7 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.