Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1058140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC-RJ
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248799251
Réf. Sonepar
00097879925
Réf. Fournisseur
1058140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
SC-RJ
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre