Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1058310000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248799404

Réf. Sonepar

00097879940

Réf. Fournisseur

1058310000

Marque

Weidmüller

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.