Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2726030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP67
couleur - autre
finition de la surface - autre
numéro RAL - 7001
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme SPE - Embase M8 montage sur panneau, face ar
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118810783
Réf. Sonepar
00097881078
Réf. Fournisseur
2726030000
Marque
Weidmüller
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
température de fonctionnement:
40...85 °C
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


