Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1061820000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • position de l'étrier - sans

  • largeur - 41.8 mm

  • hauteur - 42.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248811151

Réf. Sonepar

00097881115

Réf. Fournisseur

1061820000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

plastique

position de l'étrier:

sans

largeur:

41.8 mm

hauteur:

42.4 mm

profondeur:

118.7 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

finition CEM:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtiers pour câblage sur installation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.