Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1062600000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC-RJ

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248813315

Réf. Sonepar

00097881331

Réf. Fournisseur

1062600000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

SC-RJ

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

couleur:

autre

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs de câble à fibre optique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.