Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1062610000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - LC-Duplex

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248813322

Réf. Sonepar

00097881332

Réf. Fournisseur

1062610000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

LC-Duplex

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

couleur:

autre

Connecteurs de câble à fibre optique.