Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8979070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 99 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248814640
Réf. Sonepar
00097881464
Réf. Fournisseur
8979070000
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
99 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange


