Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP54
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Jeux de cordons PROFINET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248823093
Réf. Sonepar
00097882309
Réf. Fournisseur
1068930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rectangulaire
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP54
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle