Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068870000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 52 mm

  • profondeur - 60 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248823895

Réf. Sonepar

00097882389

Réf. Fournisseur

1068870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

41 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

60 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

Boîtiers pour câblage sur installation.