Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 41 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 100 mm
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248823925
Réf. Sonepar
00097882392
Réf. Fournisseur
1068850000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
41 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
100 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65


