Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - sans
largeur - 41 mm
hauteur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248823932
Réf. Sonepar
00097882393
Réf. Fournisseur
1068840000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
position de l'étrier:
sans
largeur:
41 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
142 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Boîtiers pour câblage sur installation.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


