Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068970000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Oui

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248823956

Réf. Sonepar

00097882395

Réf. Fournisseur

1068970000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Non

plage AWG:

0.75...0.75

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteur débrochable pour la transmission de la puissance et des signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.