Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068830000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 52 mm

  • profondeur - 100 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248824014

Réf. Sonepar

00097882401

Réf. Fournisseur

1068830000

Marque

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

100 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtiers pour câblage sur installation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.