Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1068880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - sans
largeur - 41 mm
hauteur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248824021
Réf. Sonepar
00097882402
Réf. Fournisseur
1068880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
position de l'étrier:
sans
largeur:
41 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
100 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...70 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65