Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1096150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
modèle - jack
outil spécial requis - Oui
adapté à un câble rond - Oui
adapté à un câble plat - Non
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248869114
Réf. Sonepar
00097886911
Réf. Fournisseur
1096150000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Non
plage AWG:
0.2...0.5