Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1122710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - sans
largeur - 41 mm
hauteur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248904778
Réf. Sonepar
00097890477
Réf. Fournisseur
1122710000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
position de l'étrier:
sans
largeur:
41 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
28.2 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...70 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Boîtiers pour câblage sur installation.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


