Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1131380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248911844
Réf. Sonepar
00097891184
Réf. Fournisseur
1131380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non