Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1135150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Oui
adapté à un câble rond - Oui
adapté à un câble plat - Non
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248915347
Réf. Sonepar
00097891534
Réf. Fournisseur
1135150000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Non
plage AWG:
0.08...0.2
Les Atouts de l'article:
Connecteur débrochable pour la transmission de la puissance et des signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


