Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1563900000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.08 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 20.5 mm

  • hauteur - 23.1 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190003814

Réf. Sonepar

00097000381

Réf. Fournisseur

1563900000

Marque

Weidmüller

longueur:

0.08 mm

magnétique:

Non

largeur:

20.5 mm

hauteur:

23.1 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.