Weidmüller - Goulotte de Câblage - 0292460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 19.5 mm
couleur - beige
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de blocs de jonction - porte étiquettes Sc
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190105440
Réf. Sonepar
00097010544
Réf. Fournisseur
0292460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
19.5 mm
couleur:
beige
sans halogène:
Oui