Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1062860000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 27 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190127732

Réf. Sonepar

00097012773

Réf. Fournisseur

1062860000

Marque

Weidmüller

imprimé:

symboles

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

27 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.