Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1062960000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 27 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190148225

Réf. Sonepar

00097014822

Réf. Fournisseur

1062960000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

27 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.