Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1610700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...150 mm
diamètre du câble - 7...115 mm
longueur - 43 mm
largeur - 18 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - WKM pour étiquette
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190204488
Réf. Sonepar
00097020448
Réf. Fournisseur
1610700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...150 mm
diamètre du câble:
7...115 mm
longueur:
43 mm
largeur:
18 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer