Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1714320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 35...150 mm
diamètre du câble - 15...24 mm
longueur - 18 mm
largeur - 22.2 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190333034
Réf. Sonepar
00097033303
Réf. Fournisseur
1714320000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
35...150 mm
diamètre du câble:
15...24 mm
longueur:
18 mm
largeur:
22.2 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


