Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719770000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.22...0.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...2 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 5.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190353124

Réf. Sonepar

00097035312

Réf. Fournisseur

1719770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.22...0.5 mm

diamètre du câble:

1.3...2 mm

longueur:

18 mm

largeur:

5.4 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage