Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719820000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2.5...6 mm

  • diamètre du câble - 4...6.5 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 8.1 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190353179

Réf. Sonepar

00097035317

Réf. Fournisseur

1719820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2.5...6 mm

diamètre du câble:

4...6.5 mm

longueur:

12 mm

largeur:

8.1 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage