Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1719890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 35...150 mm
diamètre du câble - 15...24 mm
longueur - 18 mm
largeur - 22.2 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190353247
Réf. Sonepar
00097035324
Réf. Fournisseur
1719890000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
35...150 mm
diamètre du câble:
15...24 mm
longueur:
18 mm
largeur:
22.2 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


