Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1720570000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 0.2 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190362201

Réf. Sonepar

00097036220

Réf. Fournisseur

1720570000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

0.2 mm

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.