Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1720580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.2 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190362218
Réf. Sonepar
00097036221
Réf. Fournisseur
1720580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.2 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm