Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1724790000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...150 mm

  • diamètre du câble - 10...317 mm

  • longueur - 20 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - TMC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190373238

Réf. Sonepar

00097037323

Réf. Fournisseur

1724790000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...150 mm

diamètre du câble:

10...317 mm

longueur:

20 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.