Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1675130002

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • longueur - 90 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190454258

Réf. Sonepar

00097045425

Réf. Fournisseur

1675130002

Marque

Weidmüller

couleur:

gris

longueur:

90 mm

transparent:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.