Weidmüller - Goulotte de Câblage - 1748820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...150 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 18 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190993870
Réf. Sonepar
00097099387
Réf. Fournisseur
1748820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
16...150 mm
diamètre du câble:
10...317 mm
longueur:
18 mm
largeur:
20 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer