Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675596721
Réf. Sonepar
00097559672
Réf. Fournisseur
2863440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non