Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863460000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675596769

Réf. Sonepar

00097559676

Réf. Fournisseur

2863460000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage