Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675596806
Réf. Sonepar
00097559680
Réf. Fournisseur
2863480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non