Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675597025
Réf. Sonepar
00097559702
Réf. Fournisseur
2863630000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


