Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675597087
Réf. Sonepar
00097559708
Réf. Fournisseur
2863660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
type:
à paroi moyenne
couleur:
rouge
transparent:
Non
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage