Weidmüller - Goulotte de Câblage - 2863700000

CopieCopie
Weidmüller - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 12 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675597162

Réf. Sonepar

00097559716

Réf. Fournisseur

2863700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

40 mm

largeur:

12 mm

type:

à paroi moyenne

couleur:

noir

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage